Eriks

Schlauchtülle 6-seitig Typ R144 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 1.1/4 "x33,0

  • ERIKS:12968115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,55 €/ Stückexkl. MwSt

81,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
R144
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi