Eriks

Schlauchtülle 50 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - DN50

  • ERIKS:13034138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

164,50 €/ Stückexkl. MwSt

192,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHF DIN 11864-1 BS-A-IMP
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Größe Anschlussarmatur
50,8x 1,65 (47,6)
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi