Eriks

Schlauchtülle 50 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50

  • ERIKS:13034091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

260,05 €/ Stückexkl. MwSt

304,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHF DIN 11864-1 BS-A-DIN R2
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11864-1 BS - DIN/R2
Größe Anschlussarmatur
53,0x1,5 (50,0)
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi