Eriks

Schlauchtülle 50 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50

  • ERIKS:13034110
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM DIN 11864-1 GS-A-DIN R2
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11864-1 BS - DIN/R2
Größe Anschlussarmatur
53,0x1,5 (50,0)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi