Eriks

Schlauchtülle 2VH 32 Edelstahl 1.1/4" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10070285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

80,08 €/ Stückexkl. MwSt

93,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2VH
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi