Eriks

Schlauchtülle 2VH 25 Messing 1" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10038988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,32 €/ Stückexkl. MwSt

10,90 €inkl. MwSt

432 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2VH
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
PUR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi