Eriks

Schlauchtülle 2VH 13 Messing 3/4" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10038983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,02 €/ Stückexkl. MwSt

24,59 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2VH
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung
PUR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi