Eriks

Schlauchtülle 2VH 13 Edelstahl 1/2" Innengewinde BSP

  • ERIKS:11057472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,33 €/ Stückexkl. MwSt

26,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2VH
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi