Eriks

Schlauchtülle 2KH 9 Messing 3/8" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10038981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,12 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2KH
Code
2KH
Material
Messing
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
Innenkonus 37°
Größe Anschlussarmatur
3/8
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi