Eriks

Schlauchtülle 2KH 6 Messing 1/4" Innengewinde BSP Flach

  • ERIKS:11304614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2KH
Code
2KH
Material
Messing
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
Flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1/4
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi