Eriks

Schlauchtülle 2KH 6 Messing 1/2" Innengewinde BSP

  • ERIKS:10038975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,09 €/ Stückexkl. MwSt

10,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2KH
Code
2KH
Material
Messing
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
Innenkonus 37°
Größe Anschlussarmatur
1/2
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi