10,78 €/ Stückexkl. MwSt
12,61 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2KH |
Code | 2KH |
Material | Messing |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | Innenkonus 37° |
Größe Anschlussarmatur | 1/2 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |