Eriks

Schlauchtülle 25 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - DN25

  • ERIKS:13034144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,45 €/ Stückexkl. MwSt

150,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM DIN 11864-1 GS-A-IMP
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Größe Anschlussarmatur
25,4x1,65 (22,1)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi