Eriks

Schlauchtülle 1VHS 25 Messing 1" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,42 €/ Stückexkl. MwSt

36,76 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1VHS
Code
1VHS
Material
Messing
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi