Eriks

Schlauchtülle 1VHS 19 Messing 3/4" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,87 €/ Stückexkl. MwSt

25,59 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1VHS
Code
1VHS
Material
Messing
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
3/4
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi