Eriks

Schlauchtülle 1VHS 13 Messing 1/2" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038966
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,33 €/ Stückexkl. MwSt

21,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1VHS
Code
1VHS
Material
Messing
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1/2
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi