5,78 €/ Stückexkl. MwSt
6,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1VH |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Max. Betriebsdruck | 87 psi |