Eriks

Schlauchtülle 1VH 50 Edelstahl 2" Außengewinde BSPT

  • ERIKS:10038954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,12 €/ Stückexkl. MwSt

45,77 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1VH
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi