Eriks

Schlauchtülle 1VH 32 Edelstahl 1.1/4" Außengewinde BSPT

  • ERIKS:10038950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,09 €/ Stückexkl. MwSt

12,98 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1VH
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi