Eriks

Schlauchtülle 1VH 25 Messing/NI 3/4" Außengewinde BSPT

  • ERIKS:12135865
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,39 €/ Stückexkl. MwSt

9,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1VH
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi