9,63 €/ Stückexkl. MwSt
11,27 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1VH |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Max. Betriebsdruck | 87 psi |
5,47 €/ Stückexkl. MwSt
6,40 €inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026