Eriks

Schlauchtülle 1VH 19 Messing 1" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,47 €/ Stückexkl. MwSt

14,59 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1VH
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi