Eriks

Schlauchtülle 1VH 100 Messing 4" Außengewinde BSP

  • ERIKS:11171144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,57 €/ Stückexkl. MwSt

121,18 €inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1VH
Material
Messing
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
6 bar
Max. Betriebsdruck
87 psi