Eriks

Schlauchtülle 1VH 10 Messing 3/8" Innengewinde BSP

  • ERIKS:11304602
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1VH
Code
1VH
Material
Messing
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
Flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
3/8
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi