2,25 €/ Stückexkl. MwSt
2,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1KH |
Code | 1KH |
Material | Messing |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Innenkonus 37° |
Größe Anschlussarmatur | 3/8 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |