Eriks

Schlauchtülle 1KH 19 Edelstahl 3/4" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038917
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,22 €/ Stückexkl. MwSt

161,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1KH
Code
1KH
Material
Edelstahl (AISI 316)
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Innenkonus 37°
Größe Anschlussarmatur
3/4
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi