Eriks

Schlauchtülle 1KH 13 Messing 3/8" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,03 €/ Stückexkl. MwSt

3,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

182 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1KH
Code
1KH
Material
Messing
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Innenkonus 37°
Größe Anschlussarmatur
3/8
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi