Eriks

Schlauchtülle 1KH 13 Edelstahl 1/2" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,49 €/ Stückexkl. MwSt

27,48 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1KH
Code
1KH
Material
Edelstahl (AISI 316)
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Innenkonus 37°
Größe Anschlussarmatur
1/2
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi