Eriks

Schlauchtülle 1KH 11 Messing 3/8" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,42 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1KH
Code
1KH
Material
Messing
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Innenkonus 37°
Größe Anschlussarmatur
3/8
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi