Eriks

Schlauchtülle 1KH 11 Messing 1/4" Außengewinde BSP

  • ERIKS:10038911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,01 €/ Stückexkl. MwSt

8,20 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1KH
Code
1KH
Material
Messing
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Innenkonus 37°
Größe Anschlussarmatur
1/4
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi