Eriks

Schlauchanschlussstück 6-seitig Typ R144 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 3/4 "x21,0

  • ERIKS:12968120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,54 €/ Stückexkl. MwSt

39,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
R144
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi