162,40 €/ Stückexkl. MwSt
190,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHM DIN 11864-1 GS-A-IMP |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Milchrohrverschraubung Aussengewinde |
Anschlussarmatur | DIN 11864-1 BS - ASME/IMP |
Größe Anschlussarmatur | 50,8x 1,65 (47,6) |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |