Eriks

Schlauchanschlussstück 38 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - DN40

  • ERIKS:13034137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,30 €/ Stückexkl. MwSt

179,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHF DIN 11864-1 BS-A-IMP
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Größe Anschlussarmatur
38,1x1,65 (34,8)
Material Dichtung
PTFE
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi