Eriks

Schlauchanschlussstück 38 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - DN40

  • ERIKS:13034145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,25 €/ Stückexkl. MwSt

169,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM DIN 11864-1 GS-A-IMP
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Größe Anschlussarmatur
38,1x1,65 (34,8)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi