Eriks

Schlauch Vulcano, Rolle=10m, Innendurchmesser 80mm

  • ERIKS:11192770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VULCANO
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
0.6 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
16 %
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.34 kg/m
Material Seele
TPV
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
Statisches Kabel
Nein