Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VULCANO |
Innendurchmesser | 60 mm |
Wandstärke | 0.5 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 17 % |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.26 kg/m |
Material Seele | TPV |
Temperaturbereich | von -40 bis 135 °C |
Statisches Kabel | Nein |