1,42 €/ Meterexkl. MwSt
1,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VINIDA ZWART |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 50 °C |