Eriks

Schlauch Vinida Schwarz 20 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 19x3,5

  • ERIKS:12131897
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VINIDA ZWART
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
177 mm
Rollenlänge
50 m
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C