Eriks

Schlauch Vinida 40 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 25x5

  • ERIKS:11257148
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VINIDA 40 BAR
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Min. Biegeradius
254 mm
Rollenlänge
50 m
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C