Eriks

Schlauch Vinida 40 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 19x4,5

  • ERIKS:10015909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,30 €/ Meterexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

24 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VINIDA 40 BAR
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
28 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Min. Biegeradius
177 mm
Rollenlänge
50 m
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C