Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VINIDA 40 BAR |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Min. Biegeradius | 101 mm |
Rollenlänge | 100 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 50 °C |