Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | VINIDA 20 BAR |
Innendurchmesser | 16 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Biegeradius | 161 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 50 °C |