Eriks

Schlauch Vinida 20 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 12,5x3

  • ERIKS:10015907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,99 €/ Meterexkl. MwSt

2,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

30,6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VINIDA 20 BAR
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
185 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
152 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C