10,58 €/ Meterexkl. MwSt
12,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 650Mindestbestellmenge: 650
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Verto |
Innendurchmesser | 70 mm |
Wandstärke | 3.8 mm |
Außendurchmesser | 77.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Min. Berstdruck | 9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 210 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.94 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Statisches Kabel | Nein |