Eriks

Schlauch Verto, Rolle=50m, Innendurchmesser 63mm

  • ERIKS:10015898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,58 €/ Meterexkl. MwSt

11,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

29 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Verto
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
3.8 mm
Außendurchmesser
70.6 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Min. Berstdruck
9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
195 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.87 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Statisches Kabel
Nein