Eriks

Schlauch Verto, Rolle=50m, Innendurchmesser 55mm

  • ERIKS:11197110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,14 €/ Meterexkl. MwSt

9,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Verto
Innendurchmesser
55 mm
Wandstärke
3.8 mm
Außendurchmesser
62.6 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
165 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.73 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Statisches Kabel
Nein