Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Verto |
Innendurchmesser | 45 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Min. Berstdruck | 12 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 135 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.57 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Statisches Kabel | Nein |