Eriks

Schlauch Verto, Rolle=50m, Innendurchmesser 38mm

  • ERIKS:10014943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,04 €/ Meterexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

31,5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Verto
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
3.2 mm
Außendurchmesser
44.4 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.44 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein