Eriks

Schlauch Verto, Rolle=50m, Innendurchmesser 35mm

  • ERIKS:11197108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,75 €/ Meterexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Verto
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
3.2 mm
Außendurchmesser
41.4 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
105 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.41 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Statisches Kabel
Nein