3,34 €/ Meterexkl. MwSt
3,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
250 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Verto |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.28 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von 95 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |